FLUKE - Manómetro de precisión ±67 mbar - 4353538

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Manómetro de precisión ±67 mbar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de conexión de proceso - Acero inoxidable

  • Tamaño de la conexión de proceso - 1/4 pulgada

  • Conexión - Otros

  • División de escala (bar) - Otros

  • Unidad de presión - bar/psi

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4353538

Ref.Sonepar

1300994

EAN

0095969674119

Material de conexión de proceso:

Acero inoxidable

Tamaño de la conexión de proceso:

1/4 pulgada

Conexión:

Otros

División de escala (bar):

Otros

Unidad de presión:

bar/psi

Intervalo de medición:

-0.07...0.07

Clase de precisión según. a ES:

Otros

Material de la ventana:

Plástico

Conexión de manómetro:

Directo

máx. temperatura ambiente:

55 °C

Manómetros de presión diseñados para satisfacer todas sus necesidades de calibración de presión; Con las mejores mediciones y la más alta precisión; los manómetros de comprobación de precisión 700G de Fluke han sido diseñados para satisfacer todas sus necesidades de calibración de la presión. Los manómetros de comprobación de precisión 700G de Fluke son resistentes y fáciles de utilizar; con veintitrés modelos que van desde ±10 pulg. de H2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar; incluyendo gamas de presión absoluta. En combinación con los kits 700PTPK o 700HTPK de Fluke; ofrece una completa solución de comprobación de la presión de hasta 600;psi (40 bares) con la bomba neumática PTP-1 y hasta 10.000;psi (690 bares) con la bomba hidráulica HTP-2.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE