FLUKE - Medidor de aislamiento 1000 V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Entrada de corriente - Batería
Indicación LC retroiluminación - sí
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento - 0.01...10000 Mohm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2427890
Ref.Sonepar
148537
EAN
0095969288675
Indicación:
Digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Entrada de corriente:
Batería
Indicación LC retroiluminación:
sí
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:
0.01...10000 Mohm
Tensión nominal de prueba 100 V:
sí
Tensión nominal de prueba 250 V:
sí
Tensión nominal de prueba 500 V:
sí
Tensión nominal de prueba 1000 V:
sí
Tensión nominal de prueba 2500 V:
no
Tensión nominal de prueba 5000 V:
no
Tensión nominal de prueba 10kV:
no
Tensión nominal de prueba 15kV:
no
Tensión nominal de prueba regulable:
no
Tensión de prueba nominal ajustable con función de rampa:
no
Medición de resistencia baja:
no
Medición de tensión:
sí
Comprobación de protector de sobretensión:
sí
Memoria de valores medidos:
no
Detección de tensión externa en estado OFF:
no
Soporte de datos:
sí
Interfaz:
no
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


