FLUKE - Medidor de aislamiento 1000 V

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Entrada de corriente - Batería

  • Indicación LC retroiluminación - sí

  • Intervalo de medición de resistencia de aislamiento - 0.01...2000 Mohm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2427883

Ref.Sonepar

55512

EAN

0095969288668

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Entrada de corriente:

Batería

Indicación LC retroiluminación:

sí

Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:

0.01...2000 Mohm

Tensión nominal de prueba 100 V:

no

Tensión nominal de prueba 250 V:

no

Tensión nominal de prueba 500 V:

sí

Tensión nominal de prueba 1000 V:

sí

Tensión nominal de prueba 2500 V:

no

Tensión nominal de prueba 5000 V:

no

Tensión nominal de prueba 10kV:

no

Tensión nominal de prueba 15kV:

no

Tensión nominal de prueba regulable:

no

Tensión de prueba nominal ajustable con función de rampa:

no

Medición de resistencia baja:

no

Medición de tensión:

sí

Comprobación de protector de sobretensión:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Detección de tensión externa en estado OFF:

no

Soporte de datos:

sí

Interfaz:

no

El Fluke 1503 Comprobador de aislamiento es compacto; resistente; fiable y fácil de utilizar. Con sus diversas tensiones de prueba; es ideal para la localización de múltiples tipos de avería; la puesta en marcha de maquinaria y el mantenimiento preventivo.Sus funciones especiales y sus accesorios; como la sonda remota; ahorran tiempo y dinero a la hora de llevar a cabo las pruebas.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE