FLUKE - Medidor de aislamiento de 10kV - 3665056
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Analógico/digital
Visualización analógica de gráfico de barras - sí
Entrada de corriente - Batería
Indicación LC retroiluminación - no
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento - 0.2...2000000 Mohm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3665056
Ref.Sonepar
378162
EAN
0095969550925
Indicación:
Analógico/digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
sí
Entrada de corriente:
Batería
Indicación LC retroiluminación:
no
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:
0.2...2000000 Mohm
Tensión nominal de prueba 100 V:
no
Tensión nominal de prueba 250 V:
sí
Tensión nominal de prueba 500 V:
sí
Tensión nominal de prueba 1000 V:
sí
Tensión nominal de prueba 2500 V:
sí
Tensión nominal de prueba 5000 V:
sí
Tensión nominal de prueba 10kV:
sí
Tensión nominal de prueba 15kV:
no
Tensión nominal de prueba regulable:
no
Tensión de prueba nominal ajustable con función de rampa:
sí
Medición de resistencia baja:
no
Medición de tensión:
sí
Comprobación de protector de sobretensión:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Detección de tensión externa en estado OFF:
no
Soporte de datos:
sí
Interfaz:
sí
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


