FLUKE - Medidor de distancia láser
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clase de luz láser - Clase 2
Longitud de onda - 635 nm
Color del rayo láser - Rojo
Precisión de nivelación - +/- 0.2 mm/m
Memoria de valores medidos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5099292
Ref.Sonepar
378176
EAN
0095969912860
Clase de luz láser:
Clase 2
Longitud de onda:
635 nm
Color del rayo láser:
Rojo
Precisión de nivelación:
+/- 0.2 mm/m
Memoria de valores medidos:
no
Interfaz:
no
Con control remoto:
no
Con soporte para trípode:
no
Ruta de señalización giratoria:
no
Tipo de batería:
Otros
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Anchura:
119 mm
Altura:
38 mm
Longitud:
26 mm
Peso:
0.095 kg
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


