FLUKE - Medidor de Flujo de Aire (velocidad, flujo y presión diferencial) - 2679822

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Medición del campo eléctrico - no

  • Medición de campos electromagnéticos - no

  • Medición de la corriente por impulso luminoso - no

  • Medición de la velocidad del aire - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2679822

Ref.Sonepar

225920

EAN

0095969355315

Indicación:

Digital

Medición del campo eléctrico:

no

Medición de campos electromagnéticos:

no

Medición de la corriente por impulso luminoso:

no

Medición de la velocidad del aire:

sí

Medición del sonido:

no

Medición del volumen de corriente:

sí

Medición señal RF:

no

Medición radioactividad:

no

Memoria de valores medidos:

sí

Interfaz:

sí

Analice el flujo del aire. De forma sencilla. El micromanómetro 922.Hoy en día; los técnicos de sistemas de climatización precisan soluciones sencillas que les faciliten sus tareas de diagnóstico y detección de problemas. Las medidas de presión diferencial solo cuentan una parte de la historia. Entre las necesidades de los profesionales de este sector también se incluyen soluciones asequibles y fáciles de utilizar para la medida de la velocidad y el flujo de aire. El Fluke 922 facilita y agiliza el proceso de medida del flujo de aire; ya que ofrece funciones de medida de presión diferencial; flujo de aire y velocidad en un instrumento sencillo y robusto.Utilice el micromanómetro Fluke 922 para:Medir pérdidas de presión en sistemas de climatización para obtener el máximo rendimiento y aumentar la vida útil de los mismos.Equiparar la ventilación con la cantidad de personas en el recinto.Monitorizar las relaciones de presión entre interior y exterior; y gestionar la envoltura del edificio.Aumentar la calidad del aire y el confort en interiores.Realizar medidas transversales en conductos para lograr lecturas exactas de flujo de aire.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE