FLUKE - Medidor de irradiancia solar inalámbrico IRR2-BT

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Rango de medición de la densidad de radiación - 50...1400 W/m²

  • Con medida de temperatura -

  • Rango de medición de temperatura - -30...100 °C

  • Sensor de temperatura externo -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5279986

Ref.Sonepar

1075440

EAN

0195112021248

Indicación:

Digital

Rango de medición de la densidad de radiación:

50...1400 W/m²

Con medida de temperatura:

Rango de medición de temperatura:

-30...100 °C

Sensor de temperatura externo:

Medición de inclinación:

Medición de brújula/dirección cardinal:

Pantalla de alto contraste:

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

Con captura de datos:

Grado de protección (IP):

IP40

El medidor de irradiancia IRR2-BT se conecta de forma inalámbrica al SMFT-1000 para comunicar temperatura e irradiancia en tiempo real, lo que permite proporcionar las medidas de curva I-V más exactas posibles. Si la conexión inalámbrica se interrumpe por algún motivo, el IRR2-BT continuará registrando datos durante un máximo de 17 h y se podrán contrastar posteriormente con las pruebas realizadas con el SMFT-1000.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE