FLUKE - Medidor de monóxido de carbono

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Medición del campo eléctrico - no

  • Medición de campos electromagnéticos - no

  • Medición de la corriente por impulso luminoso - no

  • Medición de la velocidad del aire - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

664711

Ref.Sonepar

378187

EAN

0095969061803

Indicación:

Digital

Medición del campo eléctrico:

no

Medición de campos electromagnéticos:

no

Medición de la corriente por impulso luminoso:

no

Medición de la velocidad del aire:

no

Medición del sonido:

no

Medición del volumen de corriente:

no

Medición señal RF:

no

Medición radioactividad:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Mida los niveles de CO de manera rápida y precisa con un medidor compacto fácil de utilizar.El comprobador de monóxido de carbono Fluke CO-220 permite detectar de forma precisa y sencilla los niveles de CO con un único instrumento compacto.Con la última generación de sensores electroquímicos; el CO-220 responde muy rápido a los cambios ambientales en la concentración de monóxido de carbono sin utilizar una bomba.El CO-220 es el instrumento perfecto para que los técnicos y otros profesionales que necesitan medir los niveles de CO en lugares como entornos industriales; edificios comerciales o habitáculos residenciales donde se pueda acumular gas de combustión.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE