FLUKE - Medidor de potencia óptica SimpliFiber Pro

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Medidor de potencia óptica SimpliFiber Pro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor de fibra óptica

  • Modelo - Conjunto de certificación de fibra óptica

  • Tipo de indicación - LCD/monitor

  • Con interfaz de PC/impresora - sí

  • Memoria de valores medidos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3327069

Ref.Sonepar

983766

EAN

0754082063148

Apto para:

Conductor de fibra óptica

Modelo:

Conjunto de certificación de fibra óptica

Tipo de indicación:

LCD/monitor

Con interfaz de PC/impresora:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

FLUK 3327069 MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA SIMPLIFIBER PRO ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE