FLUKE - Medidor de radiación solar - 5218288

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Rango de medición de la densidad de radiación - 50...1400 W/m²

  • Con medida de temperatura - sí

  • Rango de medición de temperatura - -30...100 °C

  • Sensor de temperatura externo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5218288

Ref.Sonepar

843389

EAN

0095969983440

Indicación:

Digital

Rango de medición de la densidad de radiación:

50...1400 W/m²

Con medida de temperatura:

sí

Rango de medición de temperatura:

-30...100 °C

Sensor de temperatura externo:

sí

Medición de inclinación:

sí

Medición de brújula/dirección cardinal:

sí

Pantalla de alto contraste:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Con captura de datos:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Realice las principales medidas necesarias para la instalación, comprobación, mantenimiento y generación de informes para paneles solares o sistemas fotovoltaicos con un solo instrumento fácil de usar. El medidor de radiación Fluke IRR1-SOL se ha diseñado desde cero para simplificar la instalación, puesta en marcha y resolución de problemas en grupos de paneles fotovoltaicos. Permite medir la radiación, la temperatura e la inclinación de los paneles solares con un solo instrumento portátil. Gracias a un diseño compacto y robusto, a la funda de transporte protectora y a la pantalla LCD de alto contraste y fácil lectura que permite leer las medidas bajo la luz directa del sol, el IRR1-SOL le acompañará allá donde esté. La sencilla interfaz de usuario, las medidas instantáneas de radiación solar y el sensor de temperatura incorporado facilitan el cumplimiento de los requisitos de las normas IEC 61446 e IEC 62446 para comprobar, documentar y mantener sistemas fotovoltaicos. Además, la brújula integrada y el sensor de inclinación le permiten medir y documentar rápidamente la orientación del techo y de la instalación, además del ángulo y la inclinación del panel, mientras inspecciona, realiza o ajusta una instalación.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE