FLUKE - Medidor de temperatura y humedad relativa (-20 a 60º C, 5% a 95% RH)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización múltiple - sí
Intervalo de medición - -20...60 °C
Elemento térmico tipo B - no
Elemento térmico tipo E - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2418208
Ref.Sonepar
246390
EAN
0095969287517
Indicación:
Digital
Visualización múltiple:
sí
Intervalo de medición:
-20...60 °C
Elemento térmico tipo B:
no
Elemento térmico tipo E:
no
Elemento térmico tipo J:
no
Elemento térmico tipo K:
no
Elemento térmico tipo N:
no
Elemento térmico tipo R:
no
Elemento térmico tipo S:
no
Elemento térmico tipo T:
no
Elemento térmico RTD:
sí
Medición de temperatura diferencial:
no
Medición de la humedad rel. del aire:
sí
Medición de la humedad del material:
no
Memoria de valores medidos:
sí
Interfaz:
no
Sensor de separación:
no
Medición de infrarrojos:
no
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


