FLUKE - Medidor de tierras avanzado - 4325162

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Memoria interna - sí

  • Conexión de impresora - no

  • Impresora integrada - no

  • Indicación de valor límite - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4325162

Ref.Sonepar

276153

EAN

0095969666855

Indicación:

Digital

Memoria interna:

sí

Conexión de impresora:

no

Impresora integrada:

no

Indicación de valor límite:

sí

Medición de resistencia baja:

sí

Medición selectiva de toma de tierra:

sí

Medición del bucle de toma de tierra:

sí

Medición específica de toma de tierra:

sí

Medición de corrientes de fuga con adaptador:

no

Interfaz:

sí

Interfaz de Bluetooth:

no

Memoria de valores medidos:

sí

Tensión de ensayo:

20...48 V

Intensidad de ensayo:

50...250 A

Frecuencia de ensayo:

94...128 Hz

Grado de protección (IP):

IP56

El comprobador de puesta a tierra 1625-2 GEO de Fluke ofrece almacenamiento de datos y capacidades de descarga mediante un puerto USB.; Los accesorios de clase mundial simplificarán y acelerarán el tiempo de prueba.Prueba de bucle de resistencia de tierra con el método de caída de potencial de 3 y 4 hilosMedición de la resistividad de suelos de 4 hilosMedición de resistencia de tierra de varilla selectiva con 1 pinzaMedición de resistencia de tierra de varilla sin picas con 2 pinzasCon clasificación IP56 para uso en exterioresMaletín de transporte rígidoTransferencia y almacenamiento de datos a través de USBAdemás; el comprobador es muy fácil de usar. Para cada medición; el comprobador le indica qué picas o pinzas se necesitan conectar y el interruptor giratorio se puede utilizar incluso con guantes.;

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE