FLUKE - Medidor de vibraciones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diagonal pantalla - 2.75 in
Con display retroiluminado - sí
Interfaz de Bluetooth - no
Conexión USB - sí
Salida analógica de audio - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4094385
Ref.Sonepar
485987
EAN
0095969610698
Diagonal pantalla:
2.75 in
Con display retroiluminado:
sí
Interfaz de Bluetooth:
no
Conexión USB:
sí
Salida analógica de audio:
sí
Conexión de entrada:
SMB macho
Memoria interna:
sí
Sensor IR:
sí
Rango de medición de temperatura:
-20...200 °C
Con corrección de emisividad:
sí
Peso:
1.16 kg
Anchura:
161.9 mm
Altura:
257.2 mm
Profundidad:
98.4 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Altura test de caida:
1 m
Con flash incorporado:
sí
Con sensor de medida de fuerza de control:
sí
Con evaluación del estado de rodamientos:
sí
Con evaluación de las vibraciones en máquinas:
sí
Unidad de medición de velocidad de vibración (RMS):
mm/s y pulg/s
Unidad de medida velocidad de vibración (Pico):
mm/s y pulg/s
Unidad de medición acceleración de la vibración (RMS):
m/s² y g
Unidad de medición aceleración de la vibración (Pico):
m/s² y g
Unidad de medición desplazamiento de la vibración:
µm y mils
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


