FLUKE - MICROSCOPIO DE INSPEC. FI-500 +KIT MEDIDOR POTENCIA Y DE FUENTES DE LUZ MULTI/MONOMODO SIMPLIFIBERPRO +VISIFAULT +2 FINDFIBERS +NFC-KIT-BOX

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor de fibra óptica

  • Modelo - Conjunto de certificación de fibra óptica

  • Tipo de indicación - LCD/monitor

  • Con interfaz de PC/impresora -

  • Memoria de valores medidos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4812160

Ref.Sonepar

978811

EAN

0754082138419

Apto para:

Conductor de fibra óptica

Modelo:

Conjunto de certificación de fibra óptica

Tipo de indicación:

LCD/monitor

Con interfaz de PC/impresora:

Memoria de valores medidos:

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

Cabezal de medición incluido:

no

Microscopio de inspección de fibra FI-500 con kit medidor de potencia de fibra óptica y de fuentes de luz multimodo y monomodo SimpliFiber Pro, VisiFault, 2 FindFibers, kit de limpieza (NFC-KIT-BOX) y bastoncillos de 1,25 mm.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE