FLUKE - Mini linterna para casco de trabajo con sujeción - 2098595
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Luz delantera
Tipo de batería - Micro
ANSI - AAA
Número de baterías - 3
Baterías incluidas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2098595
Ref.Sonepar
486037
EAN
0095969242615
Modelo:
Luz delantera
Tipo de batería:
Micro
ANSI:
AAA
Número de baterías:
3
Baterías incluidas:
sí
Recargable:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Receptáculo de color:
Amarillo
Material:
Plástico
Longitud:
110 mm
Peso total:
140 g


