FLUKE - MOCHILA CERTIFICADOR DXS OLTS FO MM CFP-MM-ADD

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - MOCHILA CERTIFICADOR DXS OLTS FO MM CFP-MM-ADD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor de fibra óptica

  • Modelo - Conjunto de certificación de fibra óptica

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora - sí

  • Memoria de valores medidos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4355552

Ref.Sonepar

956849

EAN

0754082106692

Apto para:

Conductor de fibra óptica

Modelo:

Conjunto de certificación de fibra óptica

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

sí

Cabezal de medición incluido:

sí

Kit complementario OLTS CertiFiber Pro multimodo: módulos OLTS CertiFiber Pro multimodo (2)

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE