FLUKE - Mochila para instrumentos Fluke Pack30 Professional
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Textil
Calidad de material - Poliéster
Enrollable - no
Con bandolera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4983088
Ref.Sonepar
283384
EAN
0095969870092
Modelo:
Otros
Material:
Textil
Calidad de material:
Poliéster
Enrollable:
no
Con bandolera:
sí
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
6
Altura:
508 mm
Anchura:
330 mm
Profundidad:
235 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


