FLUKE - Módulo de presión diferencial 0 a 2,5 mbar

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Módulo de presión diferencial 0 a 2,5 mbar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Señal de salida - Otros

  • Intervalo de medición - 0...250 Pa

  • Adecuado para aire -

  • Adecuado para agua - no

  • Compatible para gases -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4352270

Ref.Sonepar

1229896

EAN

0095969673297

Señal de salida:

Otros

Intervalo de medición:

0...250 Pa

Adecuado para aire:

Adecuado para agua:

no

Compatible para gases:

Adecuado para amoniaco:

no

Apto para aceite:

no

Apto para glicol:

no

Apto para vapor:

no

legible:

no

Con visualizador:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Prueba de explosión:

no

Tamaño de rosca:

Otros

Conexión:

Rosca interna cónica (NPT)

Elemento de medición:

Piezo

Altura:

110 mm

Anchura:

94 mm

Profundidad:

45 mm

Una gama completa de módulos de presiónUna familia de 48 módulos de presión que permite calibraciones de presión de 0 a 1 pulgadas H2O a 10.000 psi (2;5 mbar a 690 bar).Los módulos de presión manométrica solo tienen una entrada de presión y miden la presión con respecto a la presión atmosférica. Los módulos de presión diferencial tienen dos conectores de presión y miden la diferencia entre la presión aplicada al conector de presión alta y la aplicada al conector de presión baja. Cada módulo está claramente etiquetado según su rango; sobrepresión y compatibilidad con los calibradores. Todos los módulos incluyen adaptadores NPT; métricos (BSP) y M20. Compatible con todos los calibradores documentadores; calibradores multifunción y calibradores de presión (modelos incluidos: Fluke 754; 752; 726; 725; 721; 719Pro; 719; 717 y calibradores antiguos 741; 743; 744; 701 y 702).Medidas rápidas y sencillasLos módulos de presión de la serie Fluke 750P son fáciles de utilizar. Para medir la presión; conecte el módulo de presión a una fuente de presión o a la bomba manual y luego conecte el cable del módulo de presión al calibrador. Aplique presión desde la fuente de presión para que aparezca en formato digital en el calibrador. Con solo pulsar un botón; la presión se puede visualizar en hasta 11 unidades de ingeniería diferentes. Cuando se usan con los calibradores y documentadores de procesos de la serie 750; las lecturas de presión pueden incluir etiquetas de fecha y hora y se pueden almacenar electrónicamente para su posterior recuperación. Esto le permite ahorrar tiempo; eliminar errores y cumplir con los reglamentos y las normas de calidad.Elija entre: Módulos de presión diferencial Módulos de presión manométrica Módulos de alta presión Módulos de presión absoluta Módulos de vacío Módulos de rango dual Módulos de referencia

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE