FLUKE - Módulo Wireless para la medida te temperatura

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - no

  • Intervalo de medición - -200...1372 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4401563

Ref.Sonepar

164452

EAN

0095969692021

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

no

Intervalo de medición:

-200...1372 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

no

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

Sensor de separación:

Medición de infrarrojos:

no

Véalo. Guárdelo. Compártalo.Todos los datos; sin retrasos; directamente in situ. El módulo inalámbrico de temperatura tipo K Fluke t3000 FC pertenece a la familia de instrumentos de comprobación inalámbricos y le permite compartir datos de prueba mediante la aplicación Fluke Connect® con videollamada ShareLive™.Los instrumentos de comprobación inalámbricos Fluke Connect permiten mantener a salvo su cuerpo; pues las que se exponen a los paneles eléctricos en funcionamiento son las propias herramientas. Es sencillo. Conecte el módulo de temperatura inalámbrico t3000 FC o cualquiera de los módulos remotos Fluke Connect y visualice los resultados desde una distancia segura a través del multímetro inalámbrico Fluke Connect o un PC.Y lo que es aún mejor; los instrumentos de comprobación Fluke Connect pueden enviar los datos de las mediciones a su smartphone; por lo que podrá guardarlos y compartirlos desde el lugar de trabajo con otros miembros de su equipo; en cualquier momento y desde cualquier lugar.No deje que el aislamiento de los fallos eléctricos intermitentes entorpezca su trabajoEl tiempo es un factor fundamental a la hora de detectar problemas intermitentes; y el inconveniente es que no siempre aparecen cuando tiene conectado su multímetro. Gracias a Fluke Connect; hemos solucionado este problema: deje sus módulos remotos conectados para registrar mediciones y retírese para encargarse de otros asuntos. Podrá descargar los datos más tarde para realizar más análisis.Trabaje de manera segura junto a paneles eléctricos incluso cuando utilice menos equipo de protección personalLos equipos de protección personal (PPE) pueden salvarle la vida; pero son voluminosos; generan calor y dificultan el trabajo. Con el uso de Fluke Connect no es necesario trabajar frente a paneles abiertos en funcionamiento ni máquinas que sean peligrosas o estén en movimiento.Imagínese poder acceder a lecturas en tiempo real sin tener que exponerse a los paneles en funcionamiento. Es sencillo.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE