FLUKE - Multímetro con medida de aislamiento - 2157280
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Gráfico de barras de escala lineal - no
Gráfico de barras de escala logarítmica - no
Visualización múltiple - sí
Con display retroiluminado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2157280
Ref.Sonepar
378163
EAN
0095969262965
Indicación:
Digital
Gráfico de barras de escala lineal:
no
Gráfico de barras de escala logarítmica:
no
Visualización múltiple:
sí
Con display retroiluminado:
sí
Selección de intervalo de medición:
Manual/automático
Intervalo de medición de tensión máxima, CA:
1000 V
Resolución más baja, tensión CA:
0,1 mV
Intervalo de medición de tensión máxima, CC:
1000 V
Resolución más baja, tensión CC:
0,1 mV
Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:
0.4 A
Resolución más baja, intensidad CA:
10 µA
Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:
0.4 A
Resolución más baja, intensidad CC:
10 µA
Intervalo máximo de medición de medidas:
50 Mohm
Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):
no
Resolución más baja, resistencia:
0,1 Ohm
Medición de temperatura RTD:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de temperatura TC:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Prueba de resistencia/prueba de diodo:
no
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:
0.1...600 Mohm
Tensión nominal de prueba 10 V:
no
Tensión nominal de prueba 50 V:
no
Tensión nominal de prueba 100 V:
no
Tensión nominal de prueba 250 V:
no
Tensión nominal de prueba 500 V:
sí
Tensión nominal de prueba 1000 V:
sí
Medición de la longitud del cable:
no
Ensayo de simetría de cables para conexiones de dos hilos a-b-E:
no
Medición de potencia y energía:
no
Análisis de armónicos/calidad de potencia:
no
Con medición de decibelios (dB):
no
Medición del valor relativo:
no
Medición de inductancia:
no
Medición de conductividad:
no
Comprobador de continuidad:
sí
Soporte de datos:
sí
Valor máximo de almacenamiento:
no
Valor mínimo de almacenamiento:
no
Memoria de valor máximo:
no
Prueba de alto voltaje para devanado del motor:
no
Medición RMS real:
sí
Mediciones del coeficiente de utilización:
no
Medición de la velocidad de rotación:
no
Memoria de valores medidos:
no
Interfaz:
no
Interfaz de Bluetooth:
no
Interfaz IR:
no
Disyuntor automático:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Entrada de corriente:
Batería
Versión a prueba de explosiones:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


