FLUKE - Multímetro de procesos con alimentación de lazo, compatibilidad Hart y comunicación a PC - 3977194
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Visualización múltiple - sí
Salida de tensión 0 mV… 100 mV - no
Salida de tensión 0 V... +/- 300 mV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3977194
Ref.Sonepar
117848
EAN
0095969590396
Indicación:
Digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Visualización múltiple:
sí
Salida de tensión 0 mV… 100 mV:
no
Salida de tensión 0 V... +/- 300 mV:
no
Salida de tensión 0 V... 3 V:
no
Salida de tensión 0 V… 10 V:
no
Salida de tensión 0 V... 15 V:
no
Intensidad de salida 0 mA ... 24 mA:
sí
Salida de corriente de resolución mínima:
0,001 mA
Fregadero (simulador de transmisor) 0 mA... 24 mA:
sí
Fregadero de baja resolución:
0,001 mA
Salida de resistencia:
no
Elemento térmico tipo J:
no
Elemento térmico tipo K:
no
Elemento térmico tipo T:
no
Elemento térmico tipo E:
no
Elemento térmico tipo R:
no
Elemento térmico tipo S:
no
Elemento térmico tipo B:
no
Elemento térmico tipo L:
no
Elemento térmico tipo U:
no
Elemento térmico tipo N:
no
Elemento térmico RTD:
no
Elemento térmico RTD PT100:
no
Elemento térmico RTD PT1000:
no
Elemento térmico RTD Ni100:
no
Elemento térmico RTD Ni1000:
no
Codificación de grupos de frecuencia y pulsos:
no
Medición de la presión:
no
Función de rampa y escalera:
sí
Medición y codificación simultáneas:
no
Resolución más baja, tensión CA:
0,001 mV
Intervalo de medición de tensión máxima, CC:
1000 V
Resolución más baja, tensión CC:
0,001 mV
Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:
1 A
Resolución más baja, intensidad CA:
1 µA
Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:
1 A
Resolución más baja, intensidad CC:
1 µA
Intervalo máximo de medición de medidas:
40000000 Ohm
Resolución más baja, resistencia:
0,1 Ohm
Medición RMS real:
sí
Memoria de valores medidos:
no
Interfaz:
sí
Software de calibración:
no
Número de canales:
1
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


