FLUKE - Multímetro digital Fluke 17B+

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Gráfico de barras de escala lineal - no

  • Gráfico de barras de escala logarítmica - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6101348

Ref.Sonepar

1233161

EAN

0195112151587

Indicación:

Digital

Gráfico de barras de escala lineal:

no

Gráfico de barras de escala logarítmica:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Selección de intervalo de medición:

Manual/automático

Intervalo de medición de tensión máxima, CA:

1000 V

Resolución más baja, tensión CA:

0,1 mV

Intervalo de medición de tensión máxima, CC:

1000 V

Resolución más baja, tensión CC:

0,1 mV

Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:

10 A

Resolución más baja, intensidad CA:

0,1 µA

Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:

10 A

Resolución más baja, intensidad CC:

0,1 µA

Intervalo máximo de medición de medidas:

40 Mohm

Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):

no

Resolución más baja, resistencia:

0,1 Ohm

Medición de temperatura RTD:

no

Con medida de temperatura:

Medición de temperatura TC:

máx. rango de medición de temperatura:

400 °C

Resolución mínima, temperatura:

0,1 °C

Medición de capacitancia:

máx. rango de medición de capacitancia:

1000 µF

Resolución mínima, capacitancia:

0,00001 µF

Medición de frecuencia:

máx. rango de medición de frecuencia:

1000 kHz

Resolución mínima, frecuencia:

0,01 Hz

Prueba de resistencia/prueba de diodo:

Tensión nominal de prueba 10 V:

no

Tensión nominal de prueba 50 V:

no

Tensión nominal de prueba 100 V:

no

Tensión nominal de prueba 250 V:

no

Tensión nominal de prueba 500 V:

no

Tensión nominal de prueba 1000 V:

no

Medición de la longitud del cable:

no

Ensayo de simetría de cables para conexiones de dos hilos a-b-E:

no

Medición de potencia y energía:

no

Análisis de armónicos/calidad de potencia:

no

Con medición de decibelios (dB):

no

Medición del valor relativo:

Medición de inductancia:

no

Medición de conductividad:

no

Comprobador de continuidad:

Soporte de datos:

Valor máximo de almacenamiento:

Valor mínimo de almacenamiento:

Memoria de valor máximo:

no

Prueba de alto voltaje para devanado del motor:

no

Medición RMS real:

no

Mediciones del coeficiente de utilización:

Medición de la velocidad de rotación:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Interfaz de Bluetooth:

no

Interfaz IR:

no

Disyuntor automático:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Entrada de corriente:

Batería

Versión a prueba de explosiones:

no

Grado de protección (IP):

IP40

El multímetro digital Fluke 17B+ es un instrumento resistente y portátil diseñado para su uso con una sola mano, incluso con guantes. Mide tensión CA/CC hasta 1000 V y corriente hasta 10 A, y permite realizar comprobaciones de resistencia, capacitancia, frecuencia y ciclo de trabajo. Incluye un termopar tipo K para mediciones de temperatura y admite mediciones relativas para ayudar a identificar variaciones como caídas de tensión o cambios de temperatura. Con una clasificación de seguridad CAT III 600 V, es adecuado para la comprobación de equipos eléctricos, tomas de corriente y circuitos. El Fluke 17B+ es ideal para usuarios que realizan trabajos por cuenta propia y para electricistas en etapas iniciales de su carrera que buscan un multímetro fiable y versátil con funciones adicionales de medición de temperatura y modo relativo.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE