FLUKE - Multímetro digital solar Fluke 283 FC/PV y pinza amperimétrica inalámbrica - 5593208

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Instrumento de medición para tensión - sí

  • Instrumento de medición para intensidad - sí

  • Instrumento de medición para resistencia - sí

  • Instrumento de medición para temperatura - no

  • Dispositivo de comprobación de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5593208

Ref.Sonepar

1133655

EAN

0195112122679

Instrumento de medición para tensión:

sí

Instrumento de medición para intensidad:

sí

Instrumento de medición para resistencia:

sí

Instrumento de medición para temperatura:

no

Dispositivo de comprobación de tensión:

no

Dispositivo de comprobación de continuidad:

sí

Dispositivo de comprobación de secuencia de fases:

no

Dispositivo de comprobación de aislamiento:

no

Dispositivo de comprobación para resistencia de bucles:

no

Dispositivo de comprobación para interruptor de fugas RCD/toma de tierra:

no

Dispositivo de prueba para energía fotovoltaica.:

sí

Instrumento de medición y prueba para movilidad eléctrica:

no

Medición de la presión del gas:

no

Medición de la presión del aire:

no

Análisis de gases de combustión:

no

Conjunto de instrumento de medición para formación:

no

El multímetro digital de verdadero valor eficaz CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V Fluke 283 FC y la pinza amperimétrica inalámbrica de verdadero valor eficaz a283 FC son la combinación perfecta para localizar averías por parte del personal técnico en entornos de hasta 1500 V CC. Tanto si localiza averías de primera línea en una gran sistema fotovoltaico solar de suministro eléctrico, una instalación de energía eólica, un ferrocarril eléctrico o un centro de datos, el Fluke 283 FC está diseñado para aumentar la seguridad y la productividad al tiempo que proporciona resultados exactos, fiables y repetibles. El modelo 283 FC/PV incluye accesorios con categoría de seguridad CAT III 1500 V CC para que pueda trabajar con confianza sin comprometer la seguridad. Los cables de prueba Staubli MC4 le permiten realizar rápidamente conexiones fiables y seguras a módulos o cadenas para medir tensiones de hasta 1500 V CC. Los cables de prueba de silicona con categoría de seguridad CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V TL175-HV le proporcionan más flexibilidad al medir tensión, militensión, resistencia, continuidad o capacidad en inversores, cuadros eléctricos, sistemas fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. La pantalla retroiluminada y los botones iluminados facilitan el trabajo en diversas condiciones de iluminación, y la correa magnética para colgar incluido le permite tener las manos libres mientras resuelve los problemas. También se incluye un estuche de transporte rígido personalizado para proteger su inversión durante el transporte.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE