FLUKE - Multímetro digital TRMS; Medidas de Vac/dc y Ohm

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Multímetro digital TRMS; Medidas de Vac/dc y Ohm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Gráfico de barras de escala lineal -

  • Gráfico de barras de escala logarítmica - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2583552

Ref.Sonepar

43456

EAN

0095969344791

Indicación:

Digital

Gráfico de barras de escala lineal:

Gráfico de barras de escala logarítmica:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Selección de intervalo de medición:

Manual/automático

Intervalo de medición de tensión máxima, CA:

600 V

Resolución más baja, tensión CA:

0,1 mV

Intervalo de medición de tensión máxima, CC:

600 V

Resolución más baja, tensión CC:

0,1 mV

Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:

10 A

Resolución más baja, intensidad CA:

Otros

Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:

10 A

Resolución más baja, intensidad CC:

1000 µA

Intervalo máximo de medición de medidas:

40 Mohm

Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):

no

Resolución más baja, resistencia:

0,1 Ohm

Medición de temperatura RTD:

no

Con medida de temperatura:

no

Medición de temperatura TC:

no

Medición de capacitancia:

no

máx. rango de medición de capacitancia:

9999 µF

Resolución mínima, capacitancia:

0,001 µF

Medición de frecuencia:

no

máx. rango de medición de frecuencia:

50 kHz

Resolución mínima, frecuencia:

0,01 Hz

Prueba de resistencia/prueba de diodo:

no

Tensión nominal de prueba 10 V:

no

Tensión nominal de prueba 50 V:

no

Tensión nominal de prueba 100 V:

no

Tensión nominal de prueba 250 V:

no

Tensión nominal de prueba 500 V:

no

Tensión nominal de prueba 1000 V:

no

Medición de la longitud del cable:

no

Ensayo de simetría de cables para conexiones de dos hilos a-b-E:

no

Medición de potencia y energía:

no

Análisis de armónicos/calidad de potencia:

no

Con medición de decibelios (dB):

no

Medición del valor relativo:

no

Medición de inductancia:

no

Medición de conductividad:

no

Comprobador de continuidad:

Soporte de datos:

Valor máximo de almacenamiento:

Valor mínimo de almacenamiento:

Memoria de valor máximo:

no

Prueba de alto voltaje para devanado del motor:

no

Medición RMS real:

Mediciones del coeficiente de utilización:

no

Medición de la velocidad de rotación:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Interfaz de Bluetooth:

no

Interfaz IR:

no

Disyuntor automático:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Entrada de corriente:

Batería

Versión a prueba de explosiones:

no

Grado de protección (IP):

IP42

El modelo 114 es la herramienta ideal para la localización de averías eléctricas con sencillas pruebas “pasa/no pasa” en la comprobación de instalaciones domésticas y comerciales. El multímetro digital Fluke 114 realiza lecturas de tensión y corriente de verdadero valor eficaz con una resolución de 6.000 cuentas, y mide frecuencia, continuidad y resistencia. La función AutoVolt cambia de forma automática a la medida de tensión de CA o CC, según cuál sea la que esté presente. La función LoZ ayuda a identificar la denominada "tensión fantasma" y a evitar lecturas falsas.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE