FLUKE - MULTIMODO EF TRC 50 UM, 2M (SC/LC), metal - 5235431

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM4

  • Número de fibras - 1

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5235431

Ref.Sonepar

1131363

EAN

0754082152507

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM4

Número de fibras:

1

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Turquesa

Cable de referencia de comprobación multimodo (2 m) compatible con el flujo restringido (Encircled Flux) para la comprobación de fibras de 50 µm con terminación para LC (SC/LC metálico)

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE