FLUKE NETWORKS - ADAPTADOR DEL CABLEADO CABLEIQ CIQ-100

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE NETWORKS - ADAPTADOR DEL CABLEADO CABLEIQ CIQ-100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

  • Técnica de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CIQ-WM

Ref.Sonepar

702693

EAN

0754082032519

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Categoría de circuito de medición:

Otros

Adaptador del cableado CABLEIQ

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS