FLUKE NETWORKS - CRIMPADORA MODULAR - 11212530

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE NETWORKS - CRIMPADORA MODULAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - no

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11212530

Ref.Sonepar

841456

EAN

0754082038108

Apto para conector BNC:

no

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

sí

Apto para conector de baja intensidad:

no

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

no

Con dispositivo de corte:

no

Con función de tira:

no

FLUK 11212530 CRIMPADORA MODULAR MACHOS RJ45, RJ12 Y RJ11 ·

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS