FLUKE NETWORKS - DSX2-5-IE-K1 INT UNIDAD PRINCIPAL Y REMOTA VERSIV2 WI-FI HABILITADO,1 GHZ MOD DSX-5000(2),ADAPT. CANAL PARA M12X(2),M12D (2),CAT6A/CLASS EA

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE NETWORKS - DSX2-5-IE-K1 INT UNIDAD PRINCIPAL Y REMOTA VERSIV2 WI-FI HABILITADO,1 GHZ MOD DSX-5000(2),ADAPT. CANAL PARA M12X(2),M12D (2),CAT6A/CLASS EA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Multifunción

  • Modelo - Kit de certificación Cat-7

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora -

  • Memoria de valores medidos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5081197

Ref.Sonepar

1276805

EAN

0754082149682

Apto para:

Multifunción

Modelo:

Kit de certificación Cat-7

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

Memoria de valores medidos:

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

Cabezal de medición incluido:

1 GHz DSX-5000 CableAnalyzer con Wi-Fi habilitado: Versiv2 principal y remoto + módulos DSX de cobre (2) + adaptadores de canal para M12X (2), M12D (2), Cat 6A/Class EA (2)

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS