FLUKE NETWORKS - KIT ETHERNET INDUSTRIAL MICROSCANNER POE AVANZADO

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Par trenzado

  • Modelo - Comprobador de cable de par trenzado

  • Tipo de indicación - LCD/monitor

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5258569

Ref.Sonepar

1011143

EAN

0754082153313

Apto para:

Par trenzado

Modelo:

Comprobador de cable de par trenzado

Tipo de indicación:

LCD/monitor

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

El verificador de cableado Ethernet Industrial MicroScanner™ PoE de Fluke Networks realiza pruebas de continuidad en cables con terminación RJ45, M12X, M12D y M8D en pocos segundos y muestra los resultados gráficamente para ver cables abiertos, cortocircuitados y cruzados. MS-POE también determina rápidamente si un problema se debe a una alimentación insuficiente o al dispositivo conectado. Los fallos de alimentación y cableado generan costosos tiempos de inactividad de la producción, por lo que es importante identificar rápidamente dónde se ha roto el cable para poder sustituirlo o repararlo. Incluye adaptador de varios conectores y cables de conexión para comprobar cables con terminación RJ45, M12X, M12D y M8D.

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS