FLUKE NETWORKS - Kit multimodo EF TRC de 50 UM EF EM (2 SC/LC, 2 LC/LC), metal

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM4

  • Número de fibras - 4

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5235454

Ref.Sonepar

870330

EAN

0754082152521

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM4

Número de fibras:

4

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Turquesa

Kit de latiguillos de comprobación multimodo (2 m) compatibles con el flujo restringido (Encircled Flux) para la comprobación de fibras con terminación LC de 50 µm (2 SC/metal LC, 2 LC metálicos/LC metálico)

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS