FLUKE NETWORKS - Kit profesional Microscanner2: MicroScanner2 + identificadores remotos 2-7 + sonda IntelliTone + adaptadores + funda para accesorios + bolsa

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Par trenzado

  • Modelo - Comprobador de cable de par trenzado

  • Tipo de indicación - LCD/monitor

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2772451

Ref.Sonepar

380697

EAN

0754082054375

Apto para:

Par trenzado

Modelo:

Comprobador de cable de par trenzado

Tipo de indicación:

LCD/monitor

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

Kit profesional Microscanner2: MicroScanner2 + identificadores remotos 2-7 + sonda IntelliTone Pro 200 + latiguillo RJ45 y RJ11 + clip-set RJ45 a adaptador de cables pelados de 8 pinzas de cocodrilo + F coaxial en latiguillo + funda blanda para accesorios + bolsa de transporte de lujo de Fluke Networks

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS