FLUKE NETWORKS - KIT PRUEBA RED+CABLE LIQ-KIT-IE AVANZADO

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Par trenzado

  • Modelo - Comprobador de cable de par trenzado

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora - sí

  • Memoria de valores medidos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226637

Ref.Sonepar

1005925

EAN

0754082152194

Apto para:

Par trenzado

Modelo:

Comprobador de cable de par trenzado

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

LinkIQ™ mide longitudes de hasta 305 m (1000 pies) y proporciona distancia hasta los fallos como cables abiertos, cortocircuitados o sin terminación. El adaptador remoto MS-IE incluido permite identificar pares divididos y cableados erróneamente en cables con terminaciones RJ45, M12X, M12D y M8D. LinkIQ™ admite Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT y otros protocolos Ethernet Industrial y clasifica el ancho de banda del cableado de 10BASE-T a 10GBASE-T (10 Mb/s a 10 Gb/s); también diagnostica el conmutador más cercano: velocidad de datos anunciada, nombre del conmutador, número de puerto e información de VLAN, además de comprobación de PoE y carga hasta Clase 8 (90 W).

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS