FLUKE NETWORKS - LIQ-DUO-1475-H6-EU LIQ-DUO-KIT CON FTK1475

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Multifunción

  • Modelo - Dispositivo de comprobación de funcionamiento de LAN

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora - sí

  • Memoria de valores medidos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6022827

Ref.Sonepar

1164289

EAN

0754082160540

Apto para:

Multifunción

Modelo:

Dispositivo de comprobación de funcionamiento de LAN

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Apto para medición de protocolo de red:

sí

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

sí

El comprobador de cable y red LinkIQ™ verifica el rendimiento de cables hasta 10G y soluciona problemas de conectividad de red. LinkIQ valida el rendimiento de los cables con medidas basadas en frecuencia para calcular el ancho de banda máximo (10BASE-T a 10GBASE-T). LinkIQ también proporciona ping IPv4 y v6, diagnóstico del switch más cercano (dirección IP, nombre, puerto/número VLAN y velocidades de datos anunciadas) y comprobación de alimentación Ethernet certificada Ethernet Alliance (negociación de hardware/software y pruebas de tensión con carga y alimentación). Análisis de Wi-Fi hasta Wi-Fi 6E, incluidos canales, redes y puntos de acceso. Otras funciones: generación de tonos de cables, parpadeo de puertos, localizadores opcionales de oficina remota y gestión de resultados con LinkWare™ PC.

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS