FLUKE NETWORKS - LIQ-DUO-IE-KIT-H6-EU LIQ-DUO, KIT CON ID REMOTOS Y SONDA

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Multifunción

  • Modelo - Dispositivo de comprobación de funcionamiento de LAN

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora - sí

  • Memoria de valores medidos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6029135

Ref.Sonepar

1164290

EAN

0195112131503

Apto para:

Multifunción

Modelo:

Dispositivo de comprobación de funcionamiento de LAN

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Apto para medición de protocolo de red:

sí

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

sí

LinkIQ™ evalúa el rendimiento de los cables EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT y otros cables Ethernet Industrial. Localiza pares divididos y cableados erróneamente en cables con terminaciones RJ45, M12X, M12D y M8D. LinkIQ™ también proporciona ping IPv4 y v6, diagnóstico del switch más cercano (dirección IP, nombre, puerto/número VLAN y velocidades de datos anunciadas) y comprobación de alimentación Ethernet certificada Ethernet Alliance. Análisis de Wi-Fi hasta Wi-Fi 6E, incluidos canales, redes y puntos de acceso. Otras funciones: generación de tonos de cables, parpadeo de puertos, localizadores opcionales de oficina remota y gestión de resultados con LinkWare™ PC.

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS