FLUKE NETWORKS - MS-IE-ADAPTER SET EL JUEGO DE ADAPTADOR ETHERNET INDUSTRIAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de adaptador - Otros
Puede ser utilizado con un multímetro - no
Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica - no
Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo - no
Puede ser utilizado con un tester de instalaciones - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5258600
Ref.Sonepar
1163115
EAN
0754082153351
Tipo de adaptador:
Otros
Puede ser utilizado con un multímetro:
no
Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica:
no
Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo:
no
Puede ser utilizado con un tester de instalaciones:
no
Puede ser utilizado con un medidor de tierras:
no
Puede ser utilizado con una máquina de pruebas:
no
Puede ser utilizado con una analizador de redes:
no
Puede ser utilizado con un calibrador de procesos:
no
Puede ser utilizado con un equipo de medida medioambiental:
no
Puede ser utilizado con un osciloscopio:
no
Puede ser utilizado con cámara termográfica:
no
Puede utilizarse con un medidor de vibraciones:
no
Puede utilizarse con un detector de fugas por ultrasonidos:
no
Puede utilizarse con herramientas láser:
no
Apropiado para test E-mobility:
no
Apropiado para test fotovoltaico:
no
Categoría de circuito de medición:
0 (circuitos de medida sin categoría)
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
57 V
Tipo de conexión de entrada:
Otros
Tipo de conexión de salida:
Otros
Tensión de entrada máxima:
57 V
Intensidad de entrada máxima:
2 A
Con maleta/bolsa:
no
Temperatura de operación:
-20...50 °C
Longitud:
70 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
15 mm
Un producto de FLUKE NETWORKS
Descubra la serie FLUKE NETWORKS


