FLUKE NETWORKS - MULTIMODO TRC 62,5 UM, 2 M (LC/LC), metal

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE NETWORKS - MULTIMODO TRC 62,5 UM, 2 M (LC/LC), metal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 62,5/125

  • Categoría - OM4

  • Número de fibras - 1

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5235487

Ref.Sonepar

1301062

EAN

0754082152552

Tipo de fibra:

Multimodal 62,5/125

Categoría:

OM4

Número de fibras:

1

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

LC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Turquesa

Cable de referencia de comprobación multimodo (2 m) para la comprobación de fibras de 62,5 µm con terminación para LC (LC metálico/LC metálico)

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS