FLUKE NETWORKS - SRC-9-SCLC-KIT-M KIT TRC MONOMODO DE 2M (2 SC/LC, 2 LC/LC), METAL

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 4

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5235493

Ref.Sonepar

1291374

EAN

0754082152569

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

4

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

Conexión 2 versión APC:

Color cubierta:

Amarillo

Kit de latiguillos de referencia de comprobación monomodo (2 m) para la comprobación de fibras con terminación LC de 9 µm (2 SC/LC metálico, 2 LC metálicos/LC metálico)

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS