FLUKE NETWORKS - SRC-9-SCLCAPCKIT-M KIT APC SM TRC SC/LC (2 SC/LCAPC, 2 LCAPC/LCAPC), METAL

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 4

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5235507

Ref.Sonepar

1291371

EAN

0754082152576

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

4

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

Conexión 2 versión APC:

Color cubierta:

Amarillo

Kit de latiguillos de referencia de comprobación monomodo (2 m) para la comprobación de fibras con terminación LC/APC de 9 µm (2 SC/LCAPC metálico, 2 LCAPC metálicos/LCAPC metálico)

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS