FLUKE NETWORKS - TRC MONOMODO DE 0,3 M PARA PUERTO OTDR (SC/LC), metal

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE NETWORKS - TRC MONOMODO DE 0,3 M PARA PUERTO OTDR (SC/LC), metal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 1

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 0.3 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5235422

Ref.Sonepar

1299085

EAN

0754082152491

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

1

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

0.3 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Amarillo

Cables de referencia de comprobación monomodo de 9 µm (0,3 m) para puerto OTDR (SC/LC metálico)

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS