FLUKE NETWORKS - TRC MONOMODO DE 2 M (SC/LC), Metal

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 1

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 2 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5235518

Ref.Sonepar

1219043

EAN

0754082152583

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

1

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Amarillo

Cables de referencia de comprobación monomodo compatibles (2 m) para comprobación de fibras de 9 µm con terminación para LC (SC/LC metálico)

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS