FLUKE NETWORKS - TRC MULTIMODO DE 50 ΜM (0,3 M) PARA PUERTO OTDR (LC/LC), metal

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM4

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 0.3 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - LC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5235371

Ref.Sonepar

1299082

EAN

0754082152446

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM4

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

0.3 m

Tipo de conector, conexión 1:

LC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Turquesa

Cables de referencia de comprobación multimodo de 50 µm (0,3 m) para puerto OTDR (LC metálico/LC metálico)

Un producto de FLUKE NETWORKS

Descubra la serie FLUKE NETWORKS