FLUKE - Pack de 3 Cintas de Sujeción de nylon
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Material de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4083525
Ref.Sonepar
945517
EAN
0095969608312
Tipo de accesorio:
Material de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Puntas De Prueba Y Sondas Para Multímetros Fluke. Fluke presenta una gama de puntas de prueba y sondas, adecuadas exclusivamente para multímetros Fluke. Tanto si se trata de un juego de puntas de prueba como de un juego de sondas, en función de la aplicación, ambos tipos añadirán un sentido de fiabilidad a la aplicación prevista. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


