FLUKE - PERMANENT LINK ADAPTER DSX CAT 6A/CLASE EA

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - PERMANENT LINK ADAPTER DSX CAT 6A/CLASE EA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable de medición

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4971056

Ref.Sonepar

935445

EAN

0754082146582

Tipo de accesorio:

Cable de medición

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Categoría de circuito de medición:

Otros

FLUK 4971056 PERMANENT LINK ADAPTER DSX CAT 6A/CLASE EA ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE