FLUKE - Pica de tierra para los Fluke 1623-2 y 1625-2

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Toma de tierra

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4325492

Ref.Sonepar

970611

EAN

0095969666886

Tipo de accesorio:

Toma de tierra

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

4 mm

Pica tierra EARTH STAKE para 1623-a y 1625-2. Medidores de resistencia de tierra de la serie 1625-2 y 1623-2. Ofrecen un almacenamiento de datos y capacidad de descarga mediante un puerto USB. Cuentan con una nueva pantalla de gran tamaño y accesorios de alta calidad para simplificar y agilizar las medidas. Pueden realizar cuatro tipos de medidas de puesta a tierra: caída de potencial de 3 y 4 polos (mediante picas), comprobación de resistividad el terreno de 4 polos (mediante picas), Comprobación selectiva (mediante 1 pinza y picas) y comprobación sin picas (mediante sólo 2 pinzas). Cuentan con una clasificación IP56 para uso en exteriores. Suministrado con un estuche de transporte profesional. Permite el almacenamiento y transferencia de datos mediante USB. Este modelo ofrece funciones avanzadas, entre las que se incluyen el control automático de frecuencia (AFC), que permite identificar cualquier interferencia existente y seleccionar una frecuencia de medición para minimizar su efecto y ofrecer un valor de conexión a tierra más preciso. Realiza Medida R, que calcula la impedancia de tierra a 55 Hz para reflejar con mayor exactitud la resistencia de tierra que se vería durante un fallo a tierra. Tiene límites ajustables para una comprobación más rápida. Incluye funda protectora, 2 cables de prueba, 2 pinzas de cocodrilo, y un manual de usuario, además de un conjunto pica/bobina para medida de 4 polos y un juego de pinzas para comprobación selectiva/sin picas.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE