FLUKE - Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz con iFlex CAT III 1500 V 393 FC

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple -

  • Con display retroiluminado -

  • Memoria de valores medidos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5274900

Ref.Sonepar

775980

EAN

0195112019429

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

Con display retroiluminado:

Memoria de valores medidos:

Selección de intervalo de medición:

Automático

Intervalo de medición de corriente, CC:

0.1...999.9 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.1...2500 A

Tipo de corriente:

CA/CC

Medición RMS real:

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

Medición de frecuencia:

Medición de potencia:

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

34 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

1500 V

Comprobador de continuidad:

Grado de protección (IP):

IP54

La pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz con iFlex CAT III 1500 V 393 FC está especialmente diseñada para técnicos que trabajen en entornos de CC de alta tensión como paneles solares, energía eólica, ferrocarriles eléctricos o bancos de baterías de centros de datos para SAI. La pinza puede medir hasta 1500 V CC, 1000 V CA y hasta 999,9 A CC o CA a través de la mordaza. La sonda de corriente flexible iFlex incluida amplía las medidas de CA hasta 2500 A. La pinza cuenta con una mordaza pequeña que le permite acceder a cables de cajas combinadoras de alta densidad. Los cables de prueba se han diseñado pensando en su trabajo y también para CAT III 1500 V CC. Otras funciones esenciales: * IP54, ideal para trabajar al aire libre en paneles solares o sistemas de energía eólica. * Medida de CC con lecturas en kVA. * El indicador acústico de polaridad ayuda a evitar conexiones erróneas en los cables. * Cuando se activa Visual Continuity se enciende una luz verde brillante en la pantalla, ideal para trabajar en entornos oscuros y ruidosos. * Registro y generación de informes de los resultados de las pruebas a través del software Fluke Connect. Al medir CA, la sonda de corriente flexible iFlex ofrece un acceso inigualable a cables en espacios reducidos. La sonda iFlex se puede retorcer y girar en espacios extremadamente pequeños y proporciona medidas exactas de corriente.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE