FLUKE - Pinza amperimétrica FLUKE-323 400A AC TRUE RMS CLAMP METER

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Pinza amperimétrica FLUKE-323 400A AC TRUE RMS CLAMP METER

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5065521

Ref.Sonepar

1260404

EAN

0095969623742

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

no

Memoria de valores medidos:

no

Selección de intervalo de medición:

Automático

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.1...400 A

Tipo de corriente:

CA

Medición RMS real:

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

no

Medición de frecuencia:

no

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

30 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

300 V

Comprobador de continuidad:

Grado de protección (IP):

IP30

Las medidas de verdadero valor eficaz y la ergonomía optimizada hacen de las pinzas amperimétricas de la serie 320 los mejores instrumentos de medida dirigidos a electricistas en aplicaciones comerciales y residenciales. El modelo Fluke 323 resulta especialmente idóneo para medidas de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE