FLUKE - Pinza amperimétrica FLUKE-325 400A AC/DC TRUE RMS CLAMP METER con temperatura

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Pinza amperimétrica FLUKE-325 400A AC/DC TRUE RMS CLAMP METER con temperatura

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5065866

Ref.Sonepar

1262599

EAN

0095969623766

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Memoria de valores medidos:

no

Selección de intervalo de medición:

Automático

Intervalo de medición de corriente, CC:

0.1...400 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.1...400 A

Tipo de corriente:

CA/CC

Medición RMS real:

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

Medición de capacitancia:

Medición de frecuencia:

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

30 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

300 V

Comprobador de continuidad:

Grado de protección (IP):

IP30

Resistencia Fluke. Fiabilidad Fluke. Precisión Fluke.Las medidas de verdadero valor eficaz y la ergonomía optimizada hacen de las pinzas amperimétricas de la serie 320 los mejores instrumentos de resolución general de problemas dirigidos a electricistas en aplicaciones comerciales y residenciales. Los modelos 323; 324 y 325 de Fluke están diseñados para verificar la presencia de corriente de carga; tensión de CA y la continuidad de circuitos; conmutadores; fusibles y contactos. Estas pinzas amperimétricas pequeñas y resistentes son ideales para adaptarse a medidas de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos. El Fluke 325 también ofrece medidas de corriente y frecuencia de CC.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE