FLUKE - Pinza amperimétrica I100 CA/CC 100 A - 5227203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - no
Memoria de valores medidos - no
Intervalo de medición de corriente, CC - 0.2...100 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5227203
Ref.Sonepar
1197925
EAN
0195112002650
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
no
Memoria de valores medidos:
no
Intervalo de medición de corriente, CC:
0.2...100 A
Intervalo de medición de corriente, CA:
0.2...100 A
Tipo de corriente:
CA/CC
Medición de tensión, CA:
no
Medición de tensión, CC:
no
Intervalo de medición de resistencia:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Medición árbol superior:
no
Medición en cables para conductor de avance y retroceso:
no
Abertura de alicates:
34 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
sí
Interfaz:
no
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
1000 V
Comprobador de continuidad:
no
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


