FLUKE - Pinza amperimétrica Wireless 400 A AC - 4401588
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - sí
Memoria de valores medidos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4401588
Ref.Sonepar
378185
EAN
0095969692045
Indicación:
Digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Selección de intervalo de medición:
Automático
Intervalo de medición de corriente, CA:
0.1...400 A
Tipo de corriente:
CA
Medición RMS real:
sí
Medición de tensión, CA:
no
Medición de tensión, CC:
no
Intervalo de medición de resistencia:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Medición árbol superior:
no
Medición en cables para conductor de avance y retroceso:
no
Abertura de alicates:
30 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
no
Interfaz:
sí
Categoría de circuito de medición:
CAT III
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Comprobador de continuidad:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


