FLUKE - Pinza de cocodrilo de ángulo recto para pletinas eléctricas rectangulares
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Clip de cocodrilo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1278079
Ref.Sonepar
116489
EAN
0095969077323
Tipo de accesorio:
Clip de cocodrilo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Tapón de seguridad 4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Otros
Máxima tensión de trabajo:
600 V
Capacidad de carga de corriente:
5 A
Categoría de circuito de medición:
CAT III
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


